配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ホース Φ50」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途
材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層
長さ(m)30
特性耐熱性、耐摩耗、静電防止
使用温度範囲(℃)-10~80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。