配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流体表示」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)12,19,25,32
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用
許容圧力(MPa)0~4.0
許容曲げ半径(mm)200
標準質量(g/m)535
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)25.0
外径(Φmm)34.6
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐圧、弾性、透明性
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。