3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 軸径(Φmm)(メカ部)15 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)5 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR 運転可能最低水位(mm)50 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)