配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「残水 ポンプ」の検索結果
関連キーワード
異物通過径(Φmm)3
運転可能最低水位(mm)1
仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
異物通過径(Φmm)3
運転可能最低水位(mm)1
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)
質量(kg)28(水を含まず)
出力(kW)0.6
極数2極
形式防滴保護形
電圧(V)100
構造水封式
口径(Φmm)25
全揚程(m)最大4.5
最大吐出量(L/min)35
接続ねじ込み
使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)
最大風量(m3/min)吸込風量:0.22
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率標準効率
使用場所屋内
相単相
最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。