配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 表示 シール」の検索結果
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。