さらに商品を絞り込む
  • SMC(1,560)
  • CKD(98)
  • Festo(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • ParkerTAIYO(15)
  • オンダ製作所(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • AWJ(10)
  • 八光電機(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(8)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。<br />独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。<br />接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。<br />電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。<br />吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水<br />産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水<br />非常排水用:洪水時の排水<br />農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ2極形エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら