NVD型 水封式真空ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
NSPB型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。
コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。
ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
GPA型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
給湯加圧ポンプユニット HPHH型エバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用質量(kg)7形式渦巻きポンプ制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式電源コード(m)1.8機能空運転防止機能許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200保護方式過電流検知式電動機焼損保護
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい質量(kg)36極数2寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3600寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)35極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)27極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)406寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)162寸法PW(mm)117寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
極数2寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)120寸法BN1(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)115寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)152フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法MW(mm)159寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
極数2寸法H(mm)132同期速度(min-1)3000寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
水道加圧装置用受水槽エバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898