配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーガンコック」の検索結果
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)
ホース長さ(m)6.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。