用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)軟質PVC
内径(Φmm)19
接続口径Rc3/4(G1")
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
寸法L2(mm)40
竹の子外径(Φmm)10.5
ねじ規格PT
寸法L3(mm)27
寸法d2(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
寸法T11/2(PF 30°メスシート)
寸法T21/2(PF 30°メスシート)
寸法HEX(mm)22
寸法A(mm)46
形状ストレート
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状90°エルボ
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状90°エルボ
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
エアー専用に開発されたボールバルブです。
用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
設定圧力(MPa)2.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。