特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5 クランプストローク(mm)2.5 保証耐圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)0~70
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)