15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途定期メンテナンス ガスケットスリット有 関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
1枚
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途定期メンテナンス 適合本体UX-115 / 116 / 125 / 126 / 195 / 196 ガスケットスリット無 関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
1枚
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途定期メンテナンス 適合本体UX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196A ガスケットスリット有 関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
1枚
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着 付属品オイラー1個 セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個 容量200ml 接着剤ニトリルゴム系接着剤
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス 材質EPDM 取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス 材質NBR 取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯 使用流体蒸気、清水、ブライン 設定圧力(MPa)0.5 材質(プレート)SUS316 設定温度(℃)150 寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ) 材質(ガスケット)EPDM ノズル形状R 3/4 ネジ込み
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯 使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン 設定圧力(MPa)0.5 材質(プレート)SUS316 設定温度(℃)130 寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ) 材質(ガスケット)NBR ノズル形状R 3/4 ネジ込み
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316 仕様ろう材:ニッケル
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯 材質(プレート)SUS316 寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ) 適合ロウ材ニッケル
1台
139,800 税込153,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス 関連資料取付説明書(0.24MB)
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着 材質ゴム系接着剤
1缶(500mL)
8,898 税込9,788
6日以内出荷