装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない
材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVC
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)-10~60
動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF
使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)
最大開閉容量1010(VA,W)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。