配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「蛇口 付き 容器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷