配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エレポン 定量ポンプ」の検索結果
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
質量(kg)18
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
電動機出力(kW)0.1
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。
サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。
用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
質量(kg)約7.0
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410
モーター全閉外扇型(屋内)
材質(Oリング)バイトン
材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維
材質(ポンプ軸)セラミック
材質(軸受)レアフロン
材質(スラスト軸受)セラミック
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。
トラスコ品番456-5568
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
タイプドラム缶用
電源コード(m)4.8
ホース寸法(mm)19×3000
粘度(mPa・s)(使用可能)230
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380
モーター防滴保護型
材質(Oリング)バイトン
材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)
材質(ポンプ軸)セラミック
材質(軸受)レアフロン
材質(スラスト軸受)セラミック
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500
トラスコ品番456-5550
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプポリ・ペール缶用
揚程(m)5
電源コード(m)4.4
吐出量(L/min)30
粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
質量(kg)約8.0
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380
モーター防滴保護型
材質(Oリング)バイトン
材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維
材質(ポンプ軸)セラミック
材質(軸受)レアフロン
材質(スラスト軸受)セラミック
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。