3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP) 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約8.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約7.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410 モーター全閉外扇型(屋内) 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング