配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水道用ゴムホース」の検索結果
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に
使用流体セメントミルク
材質合成ゴム、合成繊維
使用圧力(MPa)3
使用温度範囲(℃)-30~70
外面黒色スムース
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。