5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)17 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)20.5 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/2 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/4 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
589 税込648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/16 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
849 税込934
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)51.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)