配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「m26 1.5」の検索結果
関連キーワード
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)17
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)6
補強層2Y/S
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.5
最高使用圧力(MPa)1.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)1/2
補強層2Y/S
最小破壊圧力(MPa)6
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)1.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
内径(Φインチ)1/4
補強層2Y/S
最小破壊圧力(MPa)6
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)38.1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)51.5
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)4
補強層2Y/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)7.9
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)15.2
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)6
補強層2Y/S
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)5/16
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。