配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「c-100f」の検索結果
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)0.5(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
分類1方向位置決め、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2020(0.5MPa供給時)
関連資料(5.25MB)
クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。