1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 動画あり
I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベル
RoHS
・1軸モデルは水平方向360°回転。・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転。・配管にストレスを与えず方向を変えられる。・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理。・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント) 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロムめっき 適合流体エアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)