絞り込み
ブランド
  • オーミヤ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,965)
  • エスコ(7,442)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,438)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,104)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動噴用元ボールコック オーミヤ動噴用元ボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
入数(個)1
エクストラフレキニップル オーミヤエクストラフレキニップルオーミヤ
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
BCフランジ オーミヤBCフランジオーミヤ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用仕様砲金継手材質砲金形状フランジ接続ねじ種類RC
両メスボールコック オーミヤ両メスボールコックオーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途受注生産品仕様(Rc1/4)径(Φmm)8.5入数(個)1
水栓プラグ オーミヤ水栓プラグオーミヤ
619税込681
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類PJ
BC給水プラグ オーミヤBC給水プラグオーミヤ
549税込604
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用仕様砲金継手材質砲金形状プラグ接続ねじ種類R
BS六角穴プラグ オーミヤBS六角穴プラグオーミヤ
469税込516
1個
翌々日出荷
用途真鍮製の六角穴プラグです仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類R
BCユニオン オーミヤBCユニオンオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
樹脂管金具セット ねじノコ オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコオーミヤ
1,798税込1,978
1セット
欠品中
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅形状樹脂管金具セット寸法10A呼び径(B)1/2呼び径(A)10パッキンあり接続ねじ種類G
ステンバンド(W2) オーミヤステンバンド(W2)オーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ回転調節シャワーアダプター シャワースムーブオーミヤ
3,288税込3,617
1個
翌々日出荷
高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
PVCボールバルブ(ソケット式) オーミヤPVCボールバルブ(ソケット式)オーミヤ
719税込791特価
1個
当日出荷
耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能耐性0.7MPa以下でご使用ください。
用途受注生産品入数(個)1
化粧プラグ オーミヤ化粧プラグオーミヤ
719税込791
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質本体:黄銅、カバー:SUS304形状プラグ接続ねじ種類R
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
ユニットエルボ内ネジ オーミヤユニットエルボ内ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ(ショート) オーミヤユニットエルボ内ネジ(ショート)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ外ネジ オーミヤユニットエルボ外ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ調整式 オーミヤユニットエルボ内ネジ調整式オーミヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
BCオスアダプター オーミヤBCオスアダプターオーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
BCブッシング オーミヤBCブッシングオーミヤ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
砲金角ニップル オーミヤ砲金角ニップルオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
砲金チーズ オーミヤ砲金チーズオーミヤ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状チーズ接続ねじ種類RC×RC
BC丸ニップル オーミヤBC丸ニップルオーミヤ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
BC長ニップル オーミヤBC長ニップルオーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R