配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ジャッキ家庭用」の検索結果
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。
離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72
適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種
適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る時に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
圧力調整範囲(MPa)10~72
質量(kg)約5
最大流量(L/min)120
定格流量(L/min)80
接続形式ガスケット
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。
配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。
着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72
手締め式のセルフシール継手です。
着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
吐出量(L/min)150(70MPa時)
吐出圧力(MPa)70
質量(kg)約0.4
接点構成1a/1b
再現性±3MPa
吐出圧力設定範囲(MPa)30~200
切断差(MPa)10~21
接点容量抵抗負荷(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。
セルフシールカップリングの不確実な接続時などの原因で万が一戻り回路が閉塞になった場合油圧ジャッキの破損防止するためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)72
最大流量(L/min)2
口径6
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
最高使用圧力(MPa)72
圧力調整範囲(MPa)2~10
クラッキング圧力(MPa)0.05
重量物の昇降時に万が一破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)72
G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
切替弁の積層弁に取り付ける際に接続プレートとして使用します。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。