パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所6日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)3質量(kg)約1定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~