配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.2
ノズル長(mm)100
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.4
適合流体空気
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)1000
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズルねじ径G1/8
ノズル口径(Φmm)2、3
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)16
ノズル長(mm)75
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.4×3
ノズル長(mm)22
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.9
ノズル長(mm)200
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
用途空気入れとして
ノズルねじ径G1/16
最高使用圧力(MPa)0.4
チャックゴムボート、ゴムボール
適合流体空気
ブッシュねじ径G1/16×G1/8
1パック
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
適合本体T-222、T-222HP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体T-222HP
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)300
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体T-222HP
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ径【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2
ねじ径【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ径【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。