2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 プラグタイプ高圧 設定圧力単位MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷