配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ふくろ」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175
アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152
アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156
アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153
アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174
アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155
アズワン品番65-7899-41
1袋(2個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151
アズワン品番65-7899-23
1袋(5個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206
アズワン品番65-7894-98
1袋(5個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 25 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3171
アズワン品番65-7897-45
1袋(5個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 16.5 mm のアルミパイプに瞬時に接続します。定格圧力が 232 psi
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3170
アズワン品番65-7894-80
1袋(5個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149
アズワン品番65-7895-22
1袋(2個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
。Parker Transair ボール弁は、プッシュツーコネクトロック式のダブルメスバルブで、外径は 25 mm です。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3148
アズワン品番65-7894-71
1袋(2個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147
アズワン品番65-7899-35
1袋(2個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197
アズワン品番65-7894-59
1袋(15個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198
アズワン品番65-7898-65
1袋(15個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199
アズワン品番65-7894-77
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196
アズワン品番65-7898-63
1袋(15個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径は 50 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:50mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3146
アズワン品番65-7898-58
1袋(5個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径 40 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3144
アズワン品番65-7896-69
1袋(6個)
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186
アズワン品番65-7898-56
1袋(10個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
エア硬質アルミ製青色パイプは長さ 3M m で、外径は 16.5 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3142
アズワン品番65-7895-09
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195
アズワン品番65-7896-10
1袋(2個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194
アズワン品番65-7893-85
1袋(2個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
。Parker Transair 6661 シリーズドロップブラケットは、直径 16.5 → 40 mm のメスねじによるクイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3184
アズワン品番65-7894-53
1袋(10個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3183
アズワン品番65-7897-52
1袋(10個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。