2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Parker Transair 6698 シリーズスパナレンチは、圧縮空気パイプをグリップして安全に締め付けるのに使用します。直径 2 インチ( 50 mm )及び 2 インチ( 63 mm )のパイプに使用するスパナレンチ 2 本セットです。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Set of Tightening Spanners●パイプ外径1:50.8mm●パイプ外径2:63.5mm●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3208 アズワン品番65-7894-65
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200 アズワン品番65-7894-78
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷