配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「パイプ用クランプ」の検索結果
関連キーワード
Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、直径 16.5 mm のアルミパイプに対応しています。取り
仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3203
アズワン品番65-7897-56
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、40 → 63 mm のアルミパイプ径に対応しています。取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3202
アズワン品番65-7898-05
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。