特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Parker Transair 6639 シリーズの壁面ブラケットは、シングルポートの 45 ° の接続工具で、外側の直径 25 mm の圧縮空気配管システムに対応します。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3182 アズワン品番65-7897-37
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Parker Transair 6690 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、2 ポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3193 アズワン品番65-7894-83
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194 アズワン品番65-7893-85
1袋(2個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Parker Transair 6639 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、シングルポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3181 アズワン品番65-7895-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195 アズワン品番65-7896-10
1袋(2個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Parker Transair 6682 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに接続するための 2 ポート 45 ° 接続工具です。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計されており、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3191 アズワン品番65-7894-82
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷