Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0239
アズワン品番65-7896-75
1袋(5個)
¥20,852
税込¥22,937
7日以内出荷
。Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:215-0197
アズワン品番65-7895-86
1袋(5個)
¥21,385
税込¥23,524
7日以内出荷
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:215-0241
アズワン品番65-7895-63
1袋(5個)
¥26,781
税込¥29,459
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
。Legris オススタッドエルボは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 30 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0255
アズワン品番65-7897-57
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0269
アズワン品番65-7896-83
1袋(2個)
¥22,729
税込¥25,002
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0271
アズワン品番65-7895-78
1袋(2個)
¥22,927
税込¥25,220
7日以内出荷
。Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0260
アズワン品番65-7897-74
1袋(2個)
¥22,068
税込¥24,275
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0262
アズワン品番65-7895-85
1袋(2個)
¥23,631
税込¥25,994
7日以内出荷
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0257
アズワン品番65-7895-67
1袋(2個)
¥22,038
税込¥24,242
7日以内出荷
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0237
アズワン品番65-7896-22
1袋(10個)
¥38,571
税込¥42,428
欠品中
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマ
仕様●空圧継手の種類:拡張スタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0235
アズワン品番65-7896-81
1袋(10個)
¥24,706
税込¥27,177
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:215-0153
アズワン品番65-7896-80
1袋(10個)
¥18,846
税込¥20,731
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0168
アズワン品番65-7897-30
1袋(10個)
¥14,549
税込¥16,004
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:215-0169
アズワン品番65-7895-41
1袋(10個)
¥17,294
税込¥19,023
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0155
アズワン品番65-7897-47
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:215-0231
アズワン品番65-7895-57
1袋(10個)
¥22,828
税込¥25,111
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0152
アズワン品番65-7897-10
1袋(10個)
¥16,998
税込¥18,698
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0233
アズワン品番65-7897-35
1袋(10個)
¥24,014
税込¥26,415
7日以内出荷
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0234
アズワン品番65-7895-98
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M12オス●コード番号:215-0174
アズワン品番65-7896-50
1袋(10個)
¥17,689
税込¥19,458
7日以内出荷
。Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M12オス●コード番号:215-0172
アズワン品番65-7895-73
1袋(10個)
¥15,713
税込¥17,284
7日以内出荷
Legris スタッドエルボプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0139
アズワン品番65-7895-68
1袋(10個)
¥19,864
税込¥21,850
欠品中
Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール
仕様●接続規格:ISO B8●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5051
アズワン品番65-7919-49
1袋(5個)
¥11,562
税込¥12,718
7日以内出荷
Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192
アズワン品番65-7897-93
1袋(5個)
¥22,136
税込¥24,350
7日以内出荷
Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5050
アズワン品番65-7918-40
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
。Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:20バール●コード番号:215-0165
アズワン品番65-7897-71
1袋(10個)
¥21,148
税込¥23,263
7日以内出荷
Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 1/2●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 1/2●食品等級:なし●コード番号:215-0109
アズワン品番65-7896-52
1袋(10個)
¥19,041
税込¥20,945
7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0225
アズワン品番65-7897-60
1袋(5個)
¥45,459
税込¥50,005
7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0223
アズワン品番65-7895-24
1袋(10個)
¥47,435
税込¥52,179
7日以内出荷
。Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です
仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 3/8●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 3/8●食品等級:なし●コード番号:215-0108
アズワン品番65-7895-90
1袋(10個)
¥11,620
税込¥12,782
欠品中
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0222
アズワン品番65-7896-64
1袋(10個)
¥37,204
税込¥40,924
7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12.5mm●コード番号:215-0221
アズワン品番65-7896-62
1袋(10個)
¥35,873
税込¥39,460
7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0224
アズワン品番65-7897-58
1袋(10個)
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Legris バルクヘッドエルボは、真空用途や圧力用途に最適です。プラスチックナットには O リングが付いています パネルに対するシーリングを最適化します
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:215-0150
アズワン品番65-7896-11
1袋(10個)
¥58,405
税込¥64,246
7日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。