DI: 2002/95/EC (RoHS)、2011/65/EC DI: 97/23/EC (PED) RG: 1907/2006 (R個) 輸送 化学的な性能及び耐性は、DIN74324 -1 /DIN 73378 / ISO7628に従ってテスト済み
ポリアミド(PA)フレキシブルチューブ
Parker Legrisのポリアミド(PA)チューブは、産業用途及び車両用途向けに特別にテストされています。このチューブの耐久性は、長期的に安定した機械的特性によるものです。
特長と利点:化学薬品や湿気に対する優れた耐性
優れた材質安定性
生産時の連続較正により高い信頼性を実現
2種類の材質グレード: 硬質及び半硬質
広い使用圧力 / 温度範囲
優れた振動吸収性能
耐摩耗性
回路を識別しやすいようにさまざまな色を用意
シリコンフリー
製品用途の情報
ファクトリオートメーション
各種製造業
包装
機械工具
標準的な空圧式機械装置や低圧空気搬送に使用することができます。このチューブは、真空用途にも適しています。
仕様●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材料:ポリアミド●アプリケーション:産業用●長さ:100m●最高使用圧力:50バール●メーカーシリーズ:1100P●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●特殊機能:高耐久性●RoHS適合状況:適合●コード番号:144-7885
アズワン品番68-4150-63
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。