3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)