配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 補修 継手」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6228
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
寸法L(mm)59
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)27
寸法L2(mm)5
使用圧力1MPa
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6238
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)54
呼び径(mm)10
呼び径P10
寸法L1(mm)22
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)42
寸法L2(mm)5
使用圧力1MPa
寸法L0(mm)75
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6278
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)63
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)31
寸法L2(mm)20
使用圧力1MPa
寸法L3(mm)13.5
めねじサイズ3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番149-0437
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)63
呼び径(mm)50
寸法L1(mm)7
寸法A(mm)44
めねじサイズ3/4
寸法L0(mm)87
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番850-7045
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)44
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)8
寸法A(mm)32
寸法L0(mm)62
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。