エアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付きAFF WARE(1件のレビュー)欠品中
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋材質ABS質量(g)353電源充電式対応風量調節:3段階寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11充電時間(時間)2
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3