配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアノズル」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として
付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書
サイズ(cm)Φ4.7×6.6
電源充電式 USB Type-C
本体質量(g)96
ノズル付属:5種
モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
1個
¥3,480
税込¥3,828
4日以内出荷
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに
付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋
材質ABS
質量(g)353
電源充電式
対応風量調節:3段階
寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)
連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11
充電時間(時間)2
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。