材質ステンレス
適合シャワーユニット(NS)タイル床仕様専用
材質(本体)ステンレス
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN
ねじD:M22×1.5
寸法A(mm)15.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)
ねじD:M22×1
寸法A(mm)24
寸法B(mm)19.8
寸法C(mm)37
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面処理メッキ(Ni-Cr)
寸法B(mm)30.5
関連資料(1.45MB)
ねじ径DG1/2
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分
適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1
材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布
交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)
使用可能温度範囲45℃以下
除去出来るもの残留塩素
対応カートリッジKS-6E
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
適合場所医療用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在150
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。