配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「inax トイレ 便座」の検索結果
関連キーワード
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ホワイト
適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ブラック
適合品番DV-G218型、DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種普通便座【品便:CF-5AE、CF-5AK、CF-6AE、CF-6AK、CF-6CJ、CF-6WK、CF-9AK、CF-26AK、CF-87AE、CF-99AK、CF-37AK、CF-37AT、CF-39AK、CF-39AT】
1個
¥278
税込¥306
5日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器
長さ(mm)1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)65
旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様手洗なし、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。