関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75 材質シリコン 形状パッキン 硬さ78(JIS A Hs) 比重1.14 伸び(%)500 引張強度(MPa)9.3 引裂強度98kN/mmΦ
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)