配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ファイバークロス」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番321-8187
材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)222
外寸法・奥行(mm)204
外寸法・間口(mm)220
有効内寸法・間口(mm)176
有効内寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・高さ(mm)200
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7746
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.5
サイズ150Φ
長さ(m)0.91
呼び径(mm)150
呼称FADM直管
外径(mm)190
断熱材厚20mm
内径(mm)150
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。