配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「LS」の検索結果
関連キーワード
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)。(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器
トラスコ品番386-5028
全長(mm)1014
揚程(m)6
吐出量(L/min)20
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
キュービテナーにも使用可能です。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。