3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪 形状マニホールド 材質CAC406C/青銅 仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵 種類その他継手 使用温度範囲(℃)(継手)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5] 寸法d(呼び径A)13 寸法D(Rc)3/4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)