・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状クロス
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。