WJ18型 ナット付アダプター 青銅製オンダ製作所5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリツインW 5mm被覆付オンダ製作所¥13,980~税込¥15,378~
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリツインW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所¥17,980~税込¥19,778~
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用オンダ製作所5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
スポットカバー キャップ(大)オンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサーオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー チーズオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・チーズを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー ソケットオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 壁貫通エルボ(大)オンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 平面エルボオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 外エルボオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
スポットカバー 内エルボオンダ製作所5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
樹脂製テストプラグ エルボソケットオンダ製作所5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50オンダ製作所5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)29寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
WJ17型 配管アダプター 青銅オンダ製作所5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)・床立上げ用の継手です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
HJ24型 変換アダプターオンダ製作所5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセットオンダ製作所5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプオンダ製作所5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
インサートクリップ シングルタイプオンダ製作所¥9,198~税込¥10,118~
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプオンダ製作所¥19,980税込¥21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
ワニグチ片サドルオンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
SDL1型 両サドルオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
SDL7型 片サドルオンダ製作所5日以内出荷
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
インサートクリップ 万能タイプオンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
WJ72型 既設管変換継手 青銅オンダ製作所当日出荷から7日以内出荷
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
NE型 回転ヘッダーオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL14型 左座水栓エルボオンダ製作所5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付オンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ20型 平行おねじオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WJ14型 平行めねじオンダ製作所4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付オンダ製作所5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付オンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WB2型 テーパめねじオンダ製作所5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898