18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所SDL7型 片サドル
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
1パック(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所ワニグチ片サドル
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液
1巻(30m)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。右側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所SDL5型 可変サドル
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径Rp1/2×13A 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)R1/2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

オンダ製作所SDL1型 両サドル
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
1パック(20個)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
寸法H(mm)40(45) 寸法W(mm)40(42) 適合管コルゲート管13A・16A
1パック(20個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
アイボリー
1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm 許容荷重(kg)3 寸法L(mm)72 適合外径(Φmm)25~34 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)33 適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
1パック(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷