関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所WPJ20型 平行おねじ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
材質樹脂 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)49.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所首長水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所90°銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所WJ7型 アダプター
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯 付属品PP立バンド、ビニールプレート 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)