特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(25m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き 材質耐熱性PVC 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力0.3MPa以下
1巻(20m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷