逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~100
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
バルブ種類チャッキバルブ
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。