17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所SDL1型 両サドル
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
1パック(20個)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オンダ製作所ワニグチ片サドル
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所SDL5型 可変サドル
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm 許容荷重(kg)3 寸法L(mm)72 適合外径(Φmm)25~34 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)33 適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
1パック(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
1パック(5個)
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所SDL7型 片サドル
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
1パック(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm 許容荷重(kg)3
1パック(50個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm 寸法H(mm)25
1パック(50個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm 許容荷重(kg)3
1パック(50個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
寸法H(mm)40(45) 寸法W(mm)40(42) 適合管コルゲート管13A・16A
1パック(20個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ10mm保温材仕様
1パック(5個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
許容荷重(kg)3
1パック(50個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
アイボリー
1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 呼び径(A)樹脂管:13 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷