絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(79)
  • SMC(30,943)
  • コガネイ(1,400)
  • CKD(594)
  • エスコ(550)
  • RS PRO(541)
  • Festo(485)
  • PISCO(ピスコ)(395)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(300)
  • ParkerTAIYO(247)
  • 千代田通商(229)
  • NORGREN(224)
  • 東洋バルヴ(212)
  • 潤工社(202)
  • New-Era(ニューエラー)(179)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
  • カクダイ(150)
  • フジトク(139)
  • リケン(138)
  • ニッタ(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 20mm パイプ
  • 20mm ホース
  • 20mm ソケット
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持出しソケット 青銅製 オンダ製作所持出しソケット 青銅製オンダ製作所
469税込516
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)オンダ製作所
419税込461
1個
5日以内出荷
・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所偏芯ザルボ 青銅製オンダ製作所
679税込747
1個
5日以内出荷
・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)・給水栓の取付け位置調整に使用
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
カポリエコパイプ オンダ製作所カポリエコパイプオンダ製作所
38,980税込42,878
1個(20m)ほか
5日以内出荷
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所HJ2型 テーパめねじ 青銅オンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所WL37型 床下横取付アダプター 青銅オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316オンダ製作所
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316オンダ製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316オンダ製作所
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所SMC型 ステンレスキャップ SUS316オンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
持出しソケット SUS304 オンダ製作所持出しソケット SUS304オンダ製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質SUS304(SCS13A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
気密テープ オンダ製作所気密テープオンダ製作所
8,398税込9,238
1パック(20個)
5日以内出荷
キッチン下や洗面下などの床貫通部の隙間をふさぎます。本体に粘着剤が塗布しており、簡単に施工できます。
外径×内径×高さH(mm)70×27×20適合管コルゲート管13A、5mm被覆13A、エラストマー被覆13A
インサートクリップ シングルタイプ オンダ製作所インサートクリップ シングルタイプオンダ製作所
10,980税込12,078
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ オンダ製作所インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプオンダ製作所
19,980税込21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
ワニグチ片サドル オンダ製作所ワニグチ片サドルオンダ製作所
1,498税込1,648
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
SDL1型 両サドル オンダ製作所SDL1型 両サドルオンダ製作所
719税込791
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所インサートクリップ ワンプッシュタイプオンダ製作所
9,198税込10,118
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
インサートクリップ 万能タイプ オンダ製作所インサートクリップ 万能タイプオンダ製作所
4,698税込5,168
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
許容荷重(kg)3
SDL4型 両サドル(耐候性仕様) オンダ製作所SDL4型 両サドル(耐候性仕様)オンダ製作所
2,598税込2,858
1パック(50個)
5日以内出荷
配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
アイボリー
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
銅管用継手(Φ8用エルボ) オンダ製作所銅管用継手(Φ8用エルボ)オンダ製作所
469税込516
1個
6日以内出荷
テーパおねじ(R)銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
砲金45°エルボ オンダ製作所砲金45°エルボオンダ製作所
899税込989
1個
5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
プラグ オンダ製作所プラグオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじオンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレートオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドルオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
被覆付巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所被覆付巻フレキ(SUS316L)オンダ製作所
27,980税込30,778
1巻(10m)
5日以内出荷
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
巻フレキ(SUS304) オンダ製作所巻フレキ(SUS304)オンダ製作所
9,998税込10,998
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)オンダ製作所
13,980税込15,378
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
持出しソケット オンダ製作所持出しソケットオンダ製作所
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら