絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,967)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,107)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
749税込824
1本
5日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5Kフロンケミカル
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3材質PTFEボルト穴数4
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
PTFEフランジパッキン フロンケミカルPTFEフランジパッキンフロンケミカル
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質PTFE
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 10Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジフロンケミカル
38,980税込42,878
1箱(5枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
オールPTFE製フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFA両端サニタリーヘルールホース フロンケミカルPFA両端サニタリーヘルールホースフロンケミカル
559,800税込615,780
1箱(7個)
7日以内出荷から9日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー フロンケミカルPFAサニタリー偏心ヘルールレデューサーフロンケミカル
259,800税込285,780
1箱(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント フロンケミカルPFAサニタリーヘルール×タケノコジョイントフロンケミカル
1,598,000税込1,757,800
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×タケノコジョイント フロンケミカルPFAヘルール×タケノコジョイントフロンケミカル
939,800税込1,033,780
1箱(21個)
9日以内出荷
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント フロンケミカルPFAサニタリーヘルール×おねじジョイントフロンケミカル
1,498,000税込1,647,800
1箱(21個)
9日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×おねじジョイント フロンケミカルPFAヘルール×おねじジョイントフロンケミカル
1,298,000税込1,427,800
1箱(21個)
9日以内出荷
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
サニタリーフェルールガスケット フロンケミカルサニタリーフェルールガスケットフロンケミカル
24,980税込27,478
1セット(10箱)
9日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 19Φフロンケミカル
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)106寸法B(mm)49材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 12Φフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)97寸法B(mm)43材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 10Φフロンケミカル
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)34材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/8フロンケミカル
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/4フロンケミカル
56,980税込62,678
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/4フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/2フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4フロンケミカル
64,980税込71,478
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2786形状ストレート質量(g)160寸法A(mm)100寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4252形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φフロンケミカル
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4244形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φフロンケミカル
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4279形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)分類二方パネル付バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4261形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ